代表画像
ユニカ
芯棒打込み式アンカー ルーティアンカー Cタイプ(バラ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(35本)
注文コード
82619349
品番
C-660X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
トラスコ品番
752-6954
全長(mm)
60
下穴径(Φmm)
6.4
ねじ長さ(mm)
20
埋め込み深さ(mm)
30
使用厚さ(mm)
10
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応