デジラチェ 充電式 樹脂専用ケース大付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
差込角(mm)9.5
全長(mm)271
内容量1本注文コード82619778品番GEKR085-R3-L
参考基準価格(税別)¥37,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

充電式のバッテリーを搭載し、USB充電が可能となったデジタル式のトルクレンチです。
デジタル表示と音と光で個人差をなくし、高精度なトルク測定を実現します。
パワーセンサ搭載固定グリップにより素早く確実に、幅広い高精度のトルク管理を実現しました。
計測範囲を設定できる「合否判定モード」、連続作業に対応する「オートクリアモード」、操舵トルクを測定できる「トラックモード」など多彩な機能を快適に操ることができ、幅広いシーンに対応します。
メモリー登録件数は5件です。
測定単位はN・m(切り替え換算可能kgf・m、lbf・in、lbf・ft)です。
ソケットホルダー(別売)にソケットを付けた状態で収納が可能です。

用途
産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業。
締結トルクの測定。
トラスコ品番
207-1078
全長(mm)
271
差込角(mm)
9.5
電源(V)
充電式リチウムポリマー電池
精度
トルク:±3%+1digit
トルク調整範囲(N・m)
17~85
最小目盛(N・m)
0.1
トルク(N・m)
精度保証:17~85
負荷方向
右、左
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする