デジラチェ 充電式 樹脂専用ケース大付

デジラチェ 充電式 樹脂専用ケース大付 - KTC

充電式のバッテリーを搭載し、USB充電が可能となったデジタル式のトルクレンチです。
デジタル表示と音と光で個人差をなくし、高精度なトルク測定を実現します。
パワーセンサ搭載固定グリップにより素早く確実に、幅広い高精度のトルク管理を実現しました。
計測範囲を設定できる「合否判定モード」、連続作業に対応する「オートクリアモード」、操舵トルクを測定できる「トラックモード」など多彩な機能を快適に操ることができ、幅広いシーンに対応します。
メモリー登録件数は5件です。
測定単位はN・m(切り替え換算可能kgf・m、lbf・in、lbf・ft)です。
ソケットホルダー(別売)にソケットを付けた状態で収納が可能です。

用途
産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業。
締結トルクの測定。
電源(V)
充電式リチウムポリマー電池
精度
トルク:±3%+1digit
トルク調整範囲(N・m)
17~85
最小目盛(N・m)
0.1
トルク(N・m)
精度保証:17~85
負荷方向
右、左
内容量
1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82619778GEKR085-R3-L207-10782719.5
37,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82635948GEKR085-R4-L207-108027412.7
38,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする