曜日別特売
C-645X 芯棒打込み式アンカー ルーティアンカー Cタイプ(バラ) ユニカ 82620189

代表画像

芯棒打込み式アンカー ルーティアンカー Cタイプ(バラ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(35本)
注文コード
82620189
品番
C-645X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。

トラスコ品番
752-6946
全長(mm)
45
下穴径(Φmm)
6.4
ねじ長さ(mm)
15
埋め込み深さ(mm)
30
使用厚さ(mm)
5
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする