曜日別特売
211 2.300 ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリング 82621056

代表画像

211 2.300 ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリング 82621056
211 2.300 ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリング 82621056
211 2.300 ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリング 82621056
211 2.300 ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリング 82621056

ハイスドリル セミロング ホモ処理

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(10本)
刃径(Φmm)2.3
溝長(mm)44
全長(mm)70
内容量1箱(10本)注文コード82621056品番211 2.300
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
715-8049
全長(mm)
70
溝長(mm)
44
刃径(Φmm)
2.3
材質
HSS、表面処理:ホモ処理
先端角(°)
118

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする