S-LKL600 バースケール 寺岡精工(TERAOKA) 82621501

バースケール

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し26日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82621501
品番
S-LKL600
参考基準価格(税別)¥600,000販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
¥549,800

台車に乗せたままの計量をスムーズにできます。
パレット使用に最適です。
自重が軽く持ちはこびも楽々です。
保管スペースをとりません。

用途
物流業、倉庫業に。
生産工場での原料の充填に。
港湾現場への持込計量に。
廃棄物計量現場に。
トラスコ品番
838-4609
寸法(mm)
1150×100×95
タイプ
Bタイプ
秤量(kg)
600
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする