曜日別特売

シグナルマグネットキャッチSMC型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番132-7185
内容量1個注文コード82622201品番SMC-103A
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。

トラスコ品番
132-7185
吸着力
29.4N以上
吸着力(N)
29.4
付属品
吸着板、バックプレート
材質
ポリカーボネート(PC)
幅(mm)
11.2
厚さ(mm)
45
全長(mm)
45
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※図面の
※印の面が磁性体に接触しない取り付けの際は、
※印の面に付属品のバックプレートまたは同等の磁性体を取り付けてください。
※リードスイッチを使用しているので、強い衝撃を与えないでください。
※強い磁場中での使用、保管は行わないでください。
※本製品の吸着面に磁性体(粉)、粘着物などが付着しないよう注意してください。
※本体吸着面が吸着板からはみ出ないように使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする