代表画像
FUJI STAR(三共理化学)
HNBD-HNハイピッチディスク(B穴)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
400
180
60
400
150
100
320
240
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
82622465
品番
HNBD-125-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。
用途
自動車補修研磨作業に。
トラスコ品番
715-7826
粒度
400
タイプ
マジック式
外径(Φmm)
125
対応
穴有無:B穴