曜日別特売
RSY2003 ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン 82623716

RSY2003 ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン 82623716
RSY2003 ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン 82623716

ステンレスワイヤーロープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ロープ径(Φmm)0.36
長さ(m)200
内容量1巻注文コード82623716品番RSY2003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。

用途
転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。
トラスコ品番
240-5137
長さ(m)
200
使用荷重(kg)
4
ロープ径(Φmm)
0.36
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする