A-1489 ステンレス ワイヤーUボルト(JANコード付ラベルのみ) 水本機械製作所 82623725

代表画像

A-1489 ステンレス ワイヤーUボルト(JANコード付ラベルのみ) 水本機械製作所 82623725
A-1489 ステンレス ワイヤーUボルト(JANコード付ラベルのみ) 水本機械製作所 82623725
A-1489 ステンレス ワイヤーUボルト(JANコード付ラベルのみ) 水本機械製作所 82623725

ステンレス ワイヤーUボルト(JANコード付ラベルのみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径M5
内容量1個注文コード82623725品番A-1489
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。

トラスコ品番
113-4568
全長(mm)
215
ねじ径
M5
寸法D(mm)
2
寸法T(mm)
40
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法W(mm)
50
参考使用荷重(kN)
0.29
使用荷重(kN)
0.29

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする