IRL
UVカット 片面サインホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
高さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
高さ(mm)
210
注文コード
82624240
品番
SH-A5T-SA-UV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
UVカット加工のサインホルダーです。
用途
店舗やオフィスの案内用に。
トラスコ品番
719-0264
幅(mm)
150
高さ(mm)
210
奥行(mm)
62
材質
本体:アクリル板
色
透明