曜日別特売
PUC6AHD04GR-EG カテゴリ6AUTPケーブル PANDUIT(パンドウイット) 82624879

PUC6AHD04GR-EG カテゴリ6AUTPケーブル PANDUIT(パンドウイット) 82624879
PUC6AHD04GR-EG カテゴリ6AUTPケーブル PANDUIT(パンドウイット) 82624879
PUC6AHD04GR-EG カテゴリ6AUTPケーブル PANDUIT(パンドウイット) 82624879
PUC6AHD04GR-EG カテゴリ6AUTPケーブル PANDUIT(パンドウイット) 82624879

カテゴリ6AUTPケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻
色緑
内容量1巻注文コード82624879品番PUC6AHD04GR-EG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

Cat 6A UTP銅線ケーブル(Vari-MaTriXテクノロジー搭載)で建物のネットワークをアップグレードです。
プレナム対応で火災リスクを低減し、業界最高水準のパフォーマンスを提供します。

トラスコ品番
707-8567
色
緑
使用温度範囲(℃)
0~60
全長(m)
305
ケーブル径(Φmm)
6.2
カテゴリー
Cat6A
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする