LAMP(スガツネ工業)
縦型抜き差し蝶番SKH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
60
51
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82625308
品番
SKH-60S
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
左右兼用でお使いいただけます。
用途
制御盤、各種筐体に。
トラスコ品番
132-2849
長さ(mm)
60
板厚(mm)
羽根:3
材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。