SH-LT-SA-UV UVカット 片面サインホルダー IRL 82626166

使用例画像1

SH-LT-SA-UV UVカット 片面サインホルダー IRL 82626166
SH-LT-SA-UV UVカット 片面サインホルダー IRL 82626166
SH-LT-SA-UV UVカット 片面サインホルダー IRL 82626166
SH-LT-SA-UV UVカット 片面サインホルダー IRL 82626166
SH-LT-SA-UV UVカット 片面サインホルダー IRL 82626166
SH-LT-SA-UV UVカット 片面サインホルダー IRL 82626166

UVカット 片面サインホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は高さ・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
高さ(mm)
130
注文コード
82626166
品番
SH-LT-SA-UV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

UVカット加工のサインホルダーです。

用途
店舗やオフィスの案内用に。
トラスコ品番
719-0219
幅(mm)
90
高さ(mm)
130
奥行(mm)
47
材質
本体:アクリル板
色
透明

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする