Minimo
超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
2.1
1.4
2.1
外径(Φmm)
2.1
1.4
2.1
刃長(mm)
5.5
4.5
5.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82626279
品番
BC1118
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
トラスコ品番
852-7215
幅(mm)
5.5
刃長(mm)
5.5
刃径(Φmm)
2.1
外径(Φmm)
2.1
軸径(Φmm)
234
全長(mm)
44.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
カット形状
スパイラルチップブレーカーカット
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。