BSC-5254-29.0 安全制電ロングブーツ ブラストン 82626577

BSC-5254-29.0 安全制電ロングブーツ ブラストン 82626577
BSC-5254-29.0 安全制電ロングブーツ ブラストン 82626577

安全制電ロングブーツ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
寸法(cm)29
内容量1足注文コード82626577品番BSC-5254-29.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。
軽量・クッション性に優れています。

用途
クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に
トラスコ品番
493-2980
寸法(cm)
29
材質
甲材:人工皮革/制電糸入りポリエステル布、靴底:ポリウレタン、先芯:樹脂製(S級)
色
ホワイト
タイプ
ロング
対応
クリーンパック有無:無
JIS規格
JIS-T8101
足幅
EEEE
ISO規格
ISO Class:5
抵抗値(Ω)
電気:10[[の6乗]]-10[[の7乗]]
注意
※クリーンパックではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする