APD-KH66-WT プラスチック空気孔APD-KH型 LAMP(スガツネ工業) 82626708

APD-KH66-WT プラスチック空気孔APD-KH型 LAMP(スガツネ工業) 82626708
APD-KH66-WT プラスチック空気孔APD-KH型 LAMP(スガツネ工業) 82626708
APD-KH66-WT プラスチック空気孔APD-KH型 LAMP(スガツネ工業) 82626708
APD-KH66-WT プラスチック空気孔APD-KH型 LAMP(スガツネ工業) 82626708
APD-KH66-WT プラスチック空気孔APD-KH型 LAMP(スガツネ工業) 82626708
APD-KH66-WT プラスチック空気孔APD-KH型 LAMP(スガツネ工業) 82626708
APD-KH66-WT プラスチック空気孔APD-KH型 LAMP(スガツネ工業) 82626708
APD-KH66-WT プラスチック空気孔APD-KH型 LAMP(スガツネ工業) 82626708
APD-KH66-WT プラスチック空気孔APD-KH型 LAMP(スガツネ工業) 82626708

プラスチック空気孔APD-KH型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は材質・トラスコ品番・寸法など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
ABS樹脂 ホワイト
トラスコ品番
584-0848
寸法
縦:28、横:66
注文コード
82626708
品番
APD-KH66-WT
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189

空気孔と配線孔を組み合わせた画期的な商品です。
AVキャビネットに最適です。

用途
AVキャビネットなど
トラスコ品番
584-0848
材質
ABS樹脂 ホワイト
適合面積(m2)
空気流量:610
寸法
縦:28、横:66
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする