セルキット耐水用
従来、建物内部の下地調整に使用されていた内部用エマルションパテは、ほとんどが酢酸ビニル樹脂を主成分としたものである為、耐水性の面でやや劣っておりましたが浴室等の特定の箇所を除いては耐水性がさほど要求されてなかったこともあり、それほど問題はありませんでした。しかし近年鉄筋・鉄骨・鉄筋鉄骨等のコンクリート造に於いて結露等の耐湿面での諸問題がでてきた結果、内部用エマルションパテについても耐水性に優れたものというニーズが強くなってまいりました。この様なニーズに応えたエマルションパテがセルキット耐水用で、アクリル樹脂に良質の体質顔料を配合したハイグレードの商品となります。
付着性・耐アルカリ性・特に耐水性が優れています。
ヘラ捌き、ヘラ切れ、研磨等の作業性が良好です。
一回の塗り厚は1mmが限度です。それ以上厚付けする場合は重ね塗りして下さい。
上塗り適合塗料は油性・フタル酸系・塩化ビニル系塗料等です。
- 用途
- コンクリート・モルタル・PC版・ALC版・石膏ボード・フレキシブルボード・珪カル板・合板等種々の下地の耐水性を要求される箇所の素地調整。
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1ケース(5kg×4個)
補修材 の新着商品
カテゴリ

















![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)