曜日別特売
PC20K (150060008)PC20K簡易ロック補助金具【補助金具】別売品※在庫限り LAMP(スガツネ工業) 82626848

(150060008)PC20K簡易ロック補助金具【補助金具】別売品※在庫限り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82626848
品番
PC20K
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

ノート型パソコンやD端子付テレビなど
の盗難防止に効果的な簡易ロックです。
別売の補助金具が必要です。
RS-232C端子やアナログRGB端子にも対応します。
ワイヤーの長さが1800mmあり、取り回しが容易です。
錠本体、ワイヤー取付部が回転するため、ワイヤーが柔軟に動きます。
鍵違い数は最大1万通りです。
別番のみマスターキー機能付で、1マスターキーにつき最大200通りです。
キーは1ヶ所抜け(90°回転)です。

トラスコ品番
131-6685
材質
亜鉛合金(ZDC)
注意
※マスターキー機能付(錠)は別番のみで、マスターキー(鍵)は受注対応となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする