デザインプッシュラッチDPL-SQ型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82626900
品番
DPL-SQ-SN
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。
扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。
つまみを再び押すと扉は解錠します。
かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。
受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。

付属品
十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)、十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
トラスコ品番
132-7667
材質
亜鉛合金(ZDC)
取付
埋込タイプ
種類
つまみ付プッシュ型
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(N)
98
保持力
10kgf
注意
※必ず扉を閉じてからつまみ部を押してください。
※つまみ部を押し込んでから扉を閉じると破損の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする