樹脂キャッチJC-T50

樹脂キャッチJC-T50 - LAMP(スガツネ工業)樹脂キャッチJC-T50 - LAMP(スガツネ工業)樹脂キャッチJC-T50 - LAMP(スガツネ工業)樹脂キャッチJC-T50 - LAMP(スガツネ工業)樹脂キャッチJC-T50 - LAMP(スガツネ工業)

かぶせ扉、インセット扉兼用です。

用途
一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具などに。
付属品
十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)、十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用)
トラスコ品番
132-4573
材質
ポリアセタール(POM)
色
ナチュラル
取付
面付タイプ
種類
クリップ型
吸着力(N)
23.5
吸着力(N[kgf])
2.4
押込力N(kgf)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
押込力(N)
25.5
内容量
1個
注意
※キャッチ力にはばらつきがあります。
※現品にてご確認ください。
※押込力、引張力は初期の値です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82613636JC-T50
¥240
¥219
¥241(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする