デザインプッシュラッチDPL-SQ型
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。
扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。
つまみを再び押すと扉は解錠します。
かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。
受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
- 付属品
- 十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)、十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
- トラスコ品番
- 132-7667
- 材質
- 亜鉛合金(ZDC)
- 取付
- 埋込タイプ
- 種類
- つまみ付プッシュ型
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 保持力(N)
- 98
- 保持力
- 10kgf
- 内容量
- 1個
注意
※必ず扉を閉じてからつまみ部を押してください。※つまみ部を押し込んでから扉を閉じると破損の原因になります。
門扉固定 の新着商品
カテゴリ














