曜日別特売
12CA-X ルーティカットアンカー CAXタイプ ユニカ 82627320

代表画像

ルーティカットアンカー CAXタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(30本)
注文コード
82627320
品番
12CA-X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。
施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。

トラスコ品番
752-6814
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
22
ドリル径(Φmm)
18
外径(Φmm)
17.5
最大引張荷重(kN)
32.6
ねじの呼び
M12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする