LAMP(スガツネ工業)
プラスチック空気孔APD-KH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・トラスコ品番・寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
ABS樹脂 ブラック
トラスコ品番
584-0805
寸法
縦:70、横:260
注文コード
82627408
品番
APD-KH260-BL
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
空気孔と配線孔を組み合わせた画期的な商品です。
AVキャビネットに最適です。
用途
AVキャビネットなど
トラスコ品番
584-0805
材質
ABS樹脂 ブラック
適合面積(m
2
)
空気流量:3150
寸法
縦:70、横:260
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応