LAMP(スガツネ工業)
重量用抜き差し蝶番HNH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
131-8099
注文コード
82627715
品番
HNH-100CR
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
トラスコ品番
131-8099
幅(mm)
82
全長(mm)
100
板厚(mm)
羽根:4
材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。