LAMP(スガツネ工業)
重量用抜き差し蝶番HNH型
左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82627715
HNH-100CR
131-8099
82
100
羽根:4
¥
3,750
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82629709
HNH-65CL
131-8134
50
65
羽根:2.5
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82635546
HNH-65CR
132-2811
50
65
羽根:2.5
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください