代表画像
イチグチ
カップホイル(軸径6mm) 80X40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
粒度
600
60
80
40
400
150
180
240
600
320
120
100
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
82627828
品番
CF8040-600
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
フラップホイルの頭部面での作業が可能になりました。
従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削研磨作業が効率よく行えます。
用途
底面・側面の研磨。
凹部のクリーニング。
サビ落とし。
小さなキズ取り。
トラスコ品番
806-3289
材質
アルミナ砥材
粒度
600
羽根枚数
195
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
40
直径(Φmm)
80
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸長(mm)
40
外径(Φmm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。