7010946 ゲートレバー替ラッチ 50ミリ 7010946 BAUHAUS(マツ六) 82627995

7010946 ゲートレバー替ラッチ 50ミリ 7010946 BAUHAUS(マツ六) 82627995
7010946 ゲートレバー替ラッチ 50ミリ 7010946 BAUHAUS(マツ六) 82627995

ゲートレバー替ラッチ 50ミリ 7010946

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82627995
品番
7010946
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

ゲートレバー替ラッチです。
バックセット50ミリの替ラッチ商品です。

トラスコ品番
717-3071
材質
亜鉛ダイキャスト
色
シルバー
サイズ
フロント:22.5×57
タイプ
錠:レバー
バックセット(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする