UC830X ユニコンアンカー UC-Xタイプ (ユニクロ処理)バラ売り用 ユニカ 82628851

 

UC830X ユニコンアンカー UC-Xタイプ (ユニクロ処理)バラ売り用 ユニカ 82628851
UC830X ユニコンアンカー UC-Xタイプ (ユニクロ処理)バラ売り用 ユニカ 82628851

ユニコンアンカー UC-Xタイプ (ユニクロ処理)バラ売り用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM8
内容量1箱(75本)注文コード82628851品番UC830X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。
内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。

用途
電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事等に。
トラスコ品番
715-0186
ねじの呼び
M8
材質
スチール
全長(mm)
30
ねじ長さ(mm)
13
ドリル径(Φmm)
10.5
外径(Φmm)
10
表面処理
ユニクロ
埋め込み深さ(mm)
30
適合材
コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする