曜日別特売
SH-60C ステンレス鋼製スプリング蝶番SH-C型 LAMP(スガツネ工業) 82629639

SH-60C ステンレス鋼製スプリング蝶番SH-C型 LAMP(スガツネ工業) 82629639
SH-60C ステンレス鋼製スプリング蝶番SH-C型 LAMP(スガツネ工業) 82629639
SH-60C ステンレス鋼製スプリング蝶番SH-C型 LAMP(スガツネ工業) 82629639

ステンレス鋼製スプリング蝶番SH-C型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は長さなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
60
注文コード
82629639
品番
SH-60C
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。

トラスコ品番
132-1292
長さ(mm)
60
幅(mm)
40
板厚(mm)
羽根:1.5
材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする