HNH-65CL 重量用抜き差し蝶番HNH型 LAMP(スガツネ工業) 82629709

HNH-65CL 重量用抜き差し蝶番HNH型 LAMP(スガツネ工業) 82629709
HNH-65CL 重量用抜き差し蝶番HNH型 LAMP(スガツネ工業) 82629709

重量用抜き差し蝶番HNH型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
131-8134
注文コード
82629709
品番
HNH-65CL
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。

トラスコ品番
131-8134
幅(mm)
50
全長(mm)
65
板厚(mm)
羽根:2.5
材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする