BC1115 超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット Minimo 82629788

BC1115 超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット Minimo 82629788
BC1115 超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット Minimo 82629788

超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
刃径(Φmm)1.4
外径(Φmm)1.4
刃長(mm)4.5
内容量1本注文コード82629788品番BC1115
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。

トラスコ品番
852-7212
幅(mm)
4.5
刃長(mm)
4.5
刃径(Φmm)
1.4
外径(Φmm)
1.4
軸径(Φmm)
234
全長(mm)
44.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
80000
カット形状
スパイラルチップブレーカーカット
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする