曜日別特売
LA631-32 キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 非常口 光 82630059

LA631-32 キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 非常口 光 82630059
LA631-32 キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 非常口 光 82630059

キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 非常口

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
トラスコ品番
643-3045
注文コード
82630059
品番
LA631-32
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

非常出口への誘導に適しています。

用途
非常出口の誘導に。
トラスコ品番
643-3045
縦(mm)
160
横(mm)
160
材質
アルミ
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ
表示内容
非常口

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする