曜日別特売

キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 非常口

キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 非常口 - 光キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 非常口 - 光キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 非常口 - 光キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 非常口 - 光

非常出口への誘導に適しています。

用途
非常出口の誘導に。
材質
アルミ
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ
表示内容
非常口
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82630059LA631-32643-3045160160
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
82632159LA632-32643-6225200200
¥6,300
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする