代表画像
HI-LEAD
F10T 摩擦接合用高力六角ボルトセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M16
M16
M20
首下長(mm)
55
50
55
ねじピッチ(mm)
2
2
2.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82631048
品番
JHF10T16055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
712-9628
ねじピッチ(mm)
2
頭部厚(mm)
10
二面幅(mm)
27
首下長(mm)
55
種別
半ねじ
材質
ハイテン鋼(高張力鋼・スチール)
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじの呼び
M16
強度区分
F10T
ねじ山種類
メートル並目