IRL
UVカット 片面サインホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
高さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
高さ(mm)
257
注文コード
82631197
品番
SH-B5T-SA-UV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
UVカット加工のサインホルダーです。
用途
店舗やオフィスの案内用に。
トラスコ品番
719-0235
幅(mm)
183
高さ(mm)
257
奥行(mm)
83
材質
本体:アクリル板
色
透明