代表画像
グーリング
ハイスドリル セミロング ホモ処理
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1本
1箱(10本)
刃径(Φmm)
4.75
19
2.3
4.95
14
4.75
溝長(mm)
69
171
44
74
142
69
全長(mm)
102
234
70
108
194
102
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82631425
品番
211 4.750
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
715-8053
全長(mm)
102
溝長(mm)
69
刃径(Φmm)
4.75
材質
HSS、表面処理:ホモ処理
先端角(°)
118