ER7300801260 樹脂製先芯入セフティースニーカー 福山ゴム工業 82631617

ER7300801260 樹脂製先芯入セフティースニーカー 福山ゴム工業 82631617
ER7300801260 樹脂製先芯入セフティースニーカー 福山ゴム工業 82631617
ER7300801260 樹脂製先芯入セフティースニーカー 福山ゴム工業 82631617
ER7300801260 樹脂製先芯入セフティースニーカー 福山ゴム工業 82631617

樹脂製先芯入セフティースニーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(cm)26
色ブラック
内容量1足注文コード82631617品番ER7300801260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

耐滑性のあるラバーソールです。
撥水加工です。
高クッション中底です。
抗菌防臭加工(中底)です。

用途
一般作業用。
トラスコ品番
714-6963
色
ブラック
寸法(cm)
26
材質
アッパー材:8号帆布、靴底材:ラバー
足幅
2E
耐荷重(kN)
耐圧迫:4.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする