曜日別特売
GBGF26HJU どこでもミニ冷凍庫 サンコー[日用品] 82631660

GBGF26HJU どこでもミニ冷凍庫 サンコー[日用品] 82631660
GBGF26HJU どこでもミニ冷凍庫 サンコー[日用品] 82631660

どこでもミニ冷凍庫

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82631660
品番
GBGF26HJU
参考基準価格(税別)¥20,727販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

家庭用コンセントからでも、車内のシガーソケットからでも給電可能な小型冷凍庫です。
庫内容量9Lとコンパクトなのに、500mlペットボトルなら8本、350ml缶なら11本も収納可能です。
電源さえあれば、場所を選ばずにどこでも冷凍・冷蔵ができます。
ー20℃から20℃までの幅広い温度設定が可能です。

用途
外作業時に。
キャンプなどのアウトドア時に。
付属品
電源コード、ACアダプター、シガーコード
仕様
収納目安:500mlペットボトル8本
トラスコ品番
717-9890
幅(mm)
320
色
サンドカーキ
高さ(mm)
252
使用温度範囲(℃)
-20~20
奥行(mm)
425
容量(L)
9
電源(V)
AC100V 50/60HzまたはDC12V/24V
消費電力(W)
約45
ケーブル長(mm)
電源コード約 2150、シガーコード約 2500
庫内寸法(mm)
幅215×奥行250×高さ175
注意
※ポータブル電源をご使用の場合は、出力容量にご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする