冷凍冷蔵庫 411L 霜取り不要 ジャイアントフリーザー

冷凍冷蔵庫 411L 霜取り不要 ジャイアントフリーザー - Haier(ハイアール)冷凍冷蔵庫 411L 霜取り不要 ジャイアントフリーザー - Haier(ハイアール)冷凍冷蔵庫 411L 霜取り不要 ジャイアントフリーザー - Haier(ハイアール)冷凍冷蔵庫 411L 霜取り不要 ジャイアントフリーザー - Haier(ハイアール)冷凍冷蔵庫 411L 霜取り不要 ジャイアントフリーザー - Haier(ハイアール)冷凍冷蔵庫 411L 霜取り不要 ジャイアントフリーザー - Haier(ハイアール)冷凍冷蔵庫 411L 霜取り不要 ジャイアントフリーザー - Haier(ハイアール)冷凍冷蔵庫 411L 霜取り不要 ジャイアントフリーザー - Haier(ハイアール)

ジャイアントフリーザー
鮮度キープ冷凍 鮮度キープ冷凍
薄型デザイン 薄型デザイン

種類
冷凍冷蔵庫
外形寸法(mm)
700×594×1850
容量(L)
411
定格消費電力(W)
電動機 140 電熱装置 165
電源電圧(V)
単相100(50Hz/60Hz共用)
庫内容量(L)
【冷蔵室】260 <248>【冷凍室】80 <40> / 71 <41> ※< >内は食品収納スペースの目安
ドア
4
年間消費電力量(kWh/年)
271
省エネ基準達成率(%)
100(2021年度)
定格内容積(L)
411
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05282616JR-G41A
¥127,091
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする