コンパクト冷蔵庫
・【コンパクト】本体サイズ:幅478×奥行509×高さ852mm、重量:28KG、容量:90L、冷凍室 28L・冷蔵室 62L。使いやすさにこだわった、シンプルデザインの2ドアタイプです。
・【すっきり収納】ガラス棚やクリアケース、ドアポケット付きだから、冷蔵庫の中がいつでも整理整頓でき、使いやすい。
・【省エネ】1日間消費電力量約0.6Wh未満(年間消費電力量約207Wh/年)、省エネ基準達成率は100%以上、環境にも家計にもやさしい。
・【耐熱天板】天板は耐熱素材を採用しており、電子レンジを上に置いてスペースを有効活用できます。
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ