冷凍冷蔵庫 201L 霜取り不要 インバーター搭載
ジャイアントフリーザー
スリムボディ スリムボディ
インバーター搭載 インバーター搭載
- 種類
- 冷凍冷蔵庫
- 外形寸法(mm)
- 530×605×1375
- 容量(L)
- 201
- 定格消費電力(W)
- 電動機 70 電熱装置 120
- 電源電圧(V)
- 単相100(50Hz/60Hz共用)
- 庫内容量(L)
- 【冷蔵室】133 <107>【冷凍室】68 <47> ※< >内は食品収納スペースの目安
- ドア
- 2
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 258
- 省エネ基準達成率(%)
- 123(2021年度)
- 定格内容積(L)
- 201
- 内容量
- 1台
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ



























