冷凍庫 107L 前開き ファン式
引き出し式クリアバスケット
スリムボディ スリムボディ
ファン式 ファン式
- 仕様
- (ドア数)1
- 寸法(mm)
- 据付必要奥行:635
- 質量(kg)
- 36.5
- 種類
- 前開き式冷凍庫
- 外形寸法(mm)
- 幅450×奥行585×高さ1275
- 容量(L)
- 107
- 定格消費電力(W)
- 電動機 50 / 56 電熱装置 116
- 電源電圧(V)
- 単相100(50Hz/60Hz共用)
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 240
- 省エネ基準達成率(%)
- 154(目標年度2021年度)
- 定格内容積(L)
- 107<78>
- 内容量
- 1台
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ





























