LED内蔵ミニゲーミング冷蔵庫20L ブラック
【ゲーマーのデスク周りに最適!】デスクの下などに置ける1ドアタイプのコンパクトサイズ!ゲーム中に飲み物や食べ物を食べたいゲーマーにもってこいのミニゲーミングクーラーです。
【カラフルなLEDランプつき】ゲーミングクーラー内にLEDランプを搭載!ゲーミングクーラーの中がカラフルに光ります。付属のリモコンで色に変更可能で、お部屋のインテリアに合わせてカスタマイズできます。
【コンパクトながらしっかり入る】エナジードリンク355mL缶が約15本、350mL缶が約12本入ります。
【コンパクトながら確かな冷却力】クーラー内は最大7度まで冷やすことができ、ドリンク類を冷やすのに十分な冷却力を備えております。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、弊社サポートセンターで丁寧に対応させていただきます。
- 内容量
- 1個
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ