ベッセル
エアーダスター流量調整ノズル PT付 AD-4 J-PT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
82631705
品番
AD-4 J-PT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
593-5048
全長(mm)
130
使用空気圧力(MPa)
0.5
ノズル長(mm)
27.5
ノズル口径(Φmm)
2
エアー取付口
1/4ホース用
ノズル取付口
G1/8