BC5204 超硬カッター マイクロカット 円筒 Minimo 82631870

代表画像

BC5204 超硬カッター マイクロカット 円筒 Minimo 82631870
BC5204 超硬カッター マイクロカット 円筒 Minimo 82631870

超硬カッター マイクロカット 円筒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82631870
品番
BC5204
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。
HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。
仕上り重視のバリ取りにこの1本です。
切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。
加工時の跳ね・食い込みを軽減します。
従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。

仕様
ロー付(オール超硬/ロー付)
トラスコ品番
709-2764
軸径(Φmm)
6
形状
円筒(マイクロカット)
全長(mm)
65
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
20000
軸長(mm)
40
刃長(mm)
25
刃径(Φmm)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする