DH-60C ステンレス鋼製段付蝶番DH-60C LAMP(スガツネ工業) 82631985

DH-60C ステンレス鋼製段付蝶番DH-60C LAMP(スガツネ工業) 82631985
DH-60C ステンレス鋼製段付蝶番DH-60C LAMP(スガツネ工業) 82631985
DH-60C ステンレス鋼製段付蝶番DH-60C LAMP(スガツネ工業) 82631985
DH-60C ステンレス鋼製段付蝶番DH-60C LAMP(スガツネ工業) 82631985
DH-60C ステンレス鋼製段付蝶番DH-60C LAMP(スガツネ工業) 82631985
DH-60C ステンレス鋼製段付蝶番DH-60C LAMP(スガツネ工業) 82631985

ステンレス鋼製段付蝶番DH-60C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82631985
品番
DH-60C
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
¥839

厚さ5mmのパネルを扉に使用した場合、かぶせ仕様にできる蝶番です。

トラスコ品番
131-8053
材質
ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)
40
全長(mm)
60
板厚(mm)
羽根:1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする