光
キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 非常口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
トラスコ品番
643-6225
注文コード
82632159
品番
LA632-32
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
非常出口への誘導に適しています。
用途
非常出口の誘導に。
トラスコ品番
643-6225
縦(mm)
200
横(mm)
200
材質
アルミ
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ
表示内容
非常口