接点入出力機器用・用途拡張BPOP基板

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82632963 品番RP-IF001
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

接点入出力機器用の用途拡張基板。

通信方式
■主用途2 IPカメラ等の外部出力を使用して、メーカー接点入力機器を制御
(BEADS(SE10-B1), POSE(SE10-8A7B1), RSC-MT4HS, RSC-MT8FP, RSC-MT8FS用) 例)IPカメラ・BPOP基板・BEADS(SE10-B1)の組み合わせで、投光器の遠隔制御。 BEADS(SE10-B1)は無電圧接点入力により、AC100V出力を制御する事が出来る装置です。昨今のIPカメラは外部出力端子を有するモデルも多くなってきておりますが、BPOP基板を間に介する事で、この外部出力とBEADS(SE10-B1)の接点入力を繋げる事が出来ます。例えば、夜間等の目視が必要な際のみ遠隔地から現地の照明を制御する事が実現します。その他、AC100Vで稼働する回転灯の制御等、カメラシステムがより便利に進化します。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×50×1.6(ただし収縮チューブは除く) 入出力入力端子仕様:±30mA以下 出力端子仕様:DC50V以下,+30mA以下 ※HA規格のもと使用する場合,+12V,10mA以下でご使用ください。 HAコネクタ:白 仕様BPOP基板は収縮チューブを被せた形となります。寸法:40(W) x 50(H) x 1.6(D) mm(ただし,収縮チューブは除く) 入力端子仕様:±30mA以下 出力端子仕様:DC50V以下,+30mA以下 ※HA規格のもと使用する場合,+12V,10mA以下でご使用ください。白:HAコネクタ 厚さ(mm)1.6 機能■主用途1 メーカー接点出力機器を使用してHA対応機器を制御(POSE(SE10-8A7B1), RSC-MT4HS用) 例)POSE(SE10-8A7B1)・BPOP基板・1.9m HAケーブルの組み合わせで、エアコン・電動シャッター・電子錠の遠隔制御。 POSE(SE10-8A7B1)はネットワーク経由で接点出力を制御出来る装置です。その為、接続したHA機器を、外出先からインターネット経由での制御、室内からWifi経由での制御、年間スケジュール機能による自動制御等が実現します。 使用環境温度(℃)0〜50℃ 外形寸法(縦×横)(mm)40×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする