明京電機
明京電機の PCパーツ
明京電機の その他PCパーツ
ラック取付金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82632988
品番
ATT3A8
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
M2CS、PoE8M2、 POSE SE10-8A7B1は2台、M5CS、M4HSi、MT4HSは1台取付可能な19インチラック取付金具。
材質
ボンデ鋼板(焼付塗装)
厚さ(mm)
2
形状
19インチラック1U
取付穴数
ラック用6箇所製品用16箇所
対応機種
2台取付対応機種:RPC-M2CS, POSE(SE10-8A7B1), PoE8M2 1台取付対応機種:RPC-M5CS, RSC-MT4HS, RPC-M4HSi, RPC-5NC, RPC-5NCSi
機能
19インチラック取付用棚板